Omschrijving:
Standaardmanometer ”pressure line”, kunststof behuizing, aansluiting radiaal onderaan, G 1/4, kwaliteitsklasse 2, 5, meetbereik -1/0 bar / -14, 5 psi, Ø 50. De voordelige serie standaardmanometers in de gangbare diameters en de meest gevraagde meetbereiken. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.
Kenmerk:
- Behuizing: kunststof
- Schroefdraad: G 1/4 AG
- meetelement: koperlegering
- Uitvoering: Buisveermanometer
- Kwaliteitsklasse: 2,5
- wijzerwerk: koperlegering
- Diameter: 50 mm
- Kijkvenster: kunststof
- aansluitpositie: radiaal onderaan
- Meetbereik max. bar: 0 bar
- Meetbereik min. bar: -1 bar
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
- Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 0,05 bar
- Onderste / bovenste meetbereikgrens: Vacuüm