Omschrijving:
Blaaspistool, drukregeling, POM, met drukregelaar, 90 mm buis, temperatuur: -20 °C tot 60 °C, PN max. 8 bar voor koppelingen NW 7, 2 - 7, 8. Drukregulerende veiligheidsversie. Ergonomisch pistool met zeer hoge blaaskracht. Meerdere ophangposities mogelijk door de gewijzigde beugel. Robuuste en toch lichte constructie voor een lange levensduur. Door het ergonomische ontwerp geschikt voor zowel rechts- als linkshandigen! De geïntegreerde buisregelaar vermindert de uitgangsdruk tot een veilige waarde als er een blokkade in de buis optreedt of als er tegendruk ontstaat (bijv. wanneer het pistool op een oppervlak of op de huid wordt geplaatst).
Kenmerk:
- luchtbuis: Messing vernikkeld
- Materiaal: POM
- Aansluitingstype: Aansluitnippel voor koppelingen NW 7,2 - 7,8
- Draadaansluiting: Rc 1/4
- Bedrijfsdruk max.: 8 bar
- Temperatuurbereik max.: 60 °C
- Temperatuurbereik min.: -20 °C