Blaaspistool, drukregeling, POM, 90 mm buis, slangstuk LW 6

Artikelnummer: 114409
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 114409
EAN/GTIN 4047322245661
Nummer fabrikant 114409
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Blaaspistool met drukregeling, POM, met drukregelaar, 90 mm buis, temperatuurbereik -20 °C tot 60 °C, PN max. 8 bar, slangstuk LW 6. Drukregulerende veiligheidsversie. Ergonomisch pistool met zeer hoge blaaskracht. Meerdere ophangposities mogelijk door de gewijzigde beugel. Robuuste en toch lichte constructie voor een lange levensduur. Door het ergonomische ontwerp geschikt voor zowel rechts- als linkshandigen! De geïntegreerde buisregelaar vermindert de uitgangsdruk tot een veilige waarde als er een blokkade in de buis optreedt of als er tegendruk ontstaat (bijv. wanneer het pistool op een oppervlak of op de huid wordt geplaatst).

Kenmerk:

  • luchtbuis: Messing vernikkeld
  • Materiaal: POM
  • Aansluitingstype: Tule LW 6
  • Draadaansluiting: Rc 1/4
  • Bedrijfsdruk max.: 8 bar
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen