Perslucht-/vloeistofpistool, POM, G 1/4 IG, perslucht/vloeistoffen

Artikelnummer: 114386
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 114386
EAN/GTIN 4047322401937
Nummer fabrikant 114386
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Perslucht-/vloeistofpistool, traploos regelbaar, POM, temperatuur: max. 60 °C, PN max. 16 bar, G 1/4 IG voor perslucht en vloeistoffen. Multifunctionele blaaspistool voor effectieve reinigingswerkzaamheden met perslucht, water of koelsmeermiddel. Voldoet aan de Osha-veiligheidsnormen bij tegendruk. Variabele doorstroombegrenzing. Doseerbare straalinstelling. Ergonomische, slipvaste handgreep en geïntegreerde terugslagdemping.

Kenmerk:

  • Medium: Perslucht, vloeistoffen
  • Materiaal: POM, TPE, aluminium
  • Aansluitingstype: G 1/4 IG
  • Bedrijfsdruk max.: 16 bar
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C
  • Doorstroom perslucht max.: 1200 l/min.
  • Doorstroom perslucht min.: 200 l/min.
  • Doorstroming vloeistoffen max.: 25 l/min.
  • Doorstroming vloeistoffen min.: 5 l/min.