Blaaspistool met korte mondstuk, kunststof, PN max. 10 bar, nippel NW 5

Artikelnummer: 114372
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 114372
EAN/GTIN 4047322054317
Nummer fabrikant 114372
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Blaaspistool met korte mondstuk, kunststof, temperatuurbereik -20 °C tot 50 °C, PN max. 10 bar, nippel voor koppelingen NW 5. Voor het uitblazen en reinigen van machines, motoren, lagers, glijvlakken, alle soorten boringen, holle voorwerpen, vormen enz.

Kenmerk:

  • Materiaal: kunststof
  • Aansluitingstype: Stekkernippel voor koppelingen NW 5
  • Werkdruk max.: 6 bar
  • Werkdruk min.: 1 bar
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C