Verlengstuk, boring 3, 0 mm, messing vernikkeld, 150 mm lang, recht

Artikelnummer: 114351
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 114351
EAN/GTIN 4047322054348
Nummer fabrikant 114351
L-nummer L00970 767
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verlengstuk, spuitmondboring 3, 0 mm, messing vernikkeld, 150 mm lang recht, aansluiting M12x1, 25. Voor het gericht uitblazen van moeilijk bereikbare plaatsen.

Kenmerk:

  • Boring: 3,0 mm
  • Type sproeier: 150 mm lang, recht
  • Materiaal: Messing vernikkeld