• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Blaaspistool, dempingsmondstuk, gegoten aluminium vernikkeld, slangstuk LW 6

Artikelnummer: 114324
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 114324
EAN/GTIN 4047322035323
Nummer fabrikant 114324
L-nummer L00970 131059
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Blaaspistool met dempingsmondstuk, gegoten aluminium vernikkeld, temperatuurbereik -10 °C tot 50 °C, PN max. 10 bar, slangstuk LW 6. Standaarduitvoering. Voor het uitblazen en reinigen van machines, werkstukken, boringen, holle voorwerpen enz.

Kenmerk:

  • Mondstuk: M12x1,25
  • Type sproeier: dempermondstuk
  • Materiaal: Aluminium spuitgietwerk vernikkeld
  • Aansluitingstype: Tule LW 6
  • Verlengstuk: M12x1,25
  • Draadaansluiting: G 1/4
  • Werkdruk max.: 6 bar
  • Werkdruk min.: 2 bar
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan