• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Slangklem met schroefdraad, chroomstaal (W 2), 40-60 mm, 12 mm

Artikelnummer: 114219
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 114219
EAN/GTIN 4047322284394
Nummer fabrikant 114219
L-nummer L00970 1070
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Slangklem met schroefdraad, chroomstaal 1.4016 (W2), volgens DIN 3017, spanbereik 40, 0 - 60, 0 mm, bandbreedte 12, 0 mm. In slakkenschroefuitvoering. Voor alle gestandaardiseerde toepassingen waarbij een gelijkmatige hoge bandtrekkracht wordt verwacht. Zeskantbout SW 7, met geïntegreerde kruiskop, staal, glanzend verzinkt, blauw gepassiveerd.

Kenmerk:

  • Materiaal: Chroomstaal 1.4016 (W2)
  • Bandbreedte: 12,0 mm
  • Spanbereik max.: 60,0 mm
  • Spanbereik min.: 40,0 mm