Slangklem met schroefdraad, chroomstaal (W2), 8 - 12 mm, 9 mm

Artikelnummer: 114201
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 114201
EAN/GTIN 4047322030007
Nummer fabrikant 114201
L-nummer L00970 390
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Slangklem met schroefdraad, chroomstaal 1.4016 (W2), volgens DIN 3017, spanbereik 8, 0 - 12, 0 mm, bandbreedte 9, 0 mm. In slakkenschroefuitvoering. Voor alle gestandaardiseerde toepassingen waarbij een gelijkmatige hoge bandtrekkracht wordt verwacht. Zeskantbout SW 7, met geïntegreerde kruiskop, staal, glanzend verzinkt, blauw gepassiveerd.

Kenmerk:

  • Materiaal: Chroomstaal 1.4016 (W2)
  • Bandbreedte: 9,0 mm
  • Spanbereik max.: 12,0 mm
  • Spanbereik min.: 8,0 mm