Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 13,2

Artikelnummer: 114150 13,2
Korting
€ 34,70
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 13,2 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 81,2 mm
Spaangroeflengte Lc 101 mm
Totale lengte L 151 mm
Schacht-⌀ Ds 13,2 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,16 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 114150 13,2
EAN/GTIN 4045197013743
Nummer fabrikant 114150 13,2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
45
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Profielgeslepen: Spiraalboor met hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid en precies geslepen punt.
Vanaf ⌀ 2,4 mm stoomontlaten.
Met aanslijping vorm C vanaf grootte 4 mm.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Maat 16 − 20: boor met schacht-⌀ 16 mm.