• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Slanghouder, aluminium ongelakt, klein

Artikelnummer: 113983
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 113983
EAN/GTIN 4047322246750
Nummer fabrikant 113983
L-nummer L00970 435
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Slanghouder, aluminium ongelakt, klein, max. slangopnamecapaciteit bij Ø 6, 35 - 40 met Voor eenvoudige wandmontage met variabel gatenpatroon (7 boorgaten). Geschikt voor het opnemen van slangen, kabels en touwen. Ongelakte uitvoering. Verzonken boringen zorgen voor een glad oppervlak in het bevestigingsgebied.

Kenmerk:

  • A: 187,0 mm
  • B: 86,0 mm
  • C: 82,0 mm
  • D: 70,0 mm
  • Maat: klein
  • Materiaal: Aluminium, ongelakt
  • max. Slangopnamecapaciteit: bij Ø 6, 35 - 40 m