Industriële waterslang, SBR, slangdiameter 60x48, rol van 40 m

Artikelnummer: 113894
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 113894
EAN/GTIN 4047322267922
Nummer fabrikant 113894
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Industriële waterslang, SBR, temperatuur: -30 °C tot 80 °C, slang-ø 60x48, PN max. 10 bar, barstdruk 30 bar, rol à 40 met industriële waterslang voor gebruik met bedrijfswater, mest en lichte zuren en logen. LET OP: Deze slangen worden verzonden door een transportbedrijf vanuit het distributiecentrum in Nederland.

Kenmerk:

  • Kern: SBR, zwart, glad
  • buitenplafond: SBR, zwart, stofpatroon
  • Barstdruk: 30 bar
  • Rollengte: 40 m
  • Buigradius min.: 384 mm
  • Buitendiameter slang: 60 mm
  • Binnendiameter slang: 48 mm
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Temperatuurbereik max.: 80 °C
  • Temperatuurbereik min.: -30 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen