Industriële waterslang, SBR, slangdiameter 50x38, rol van 40 m

Artikelnummer: 113890
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 113890
EAN/GTIN 4047322267885
Nummer fabrikant 113890
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Industriële waterslang, SBR, temperatuur: -30 °C tot 80 °C, slang-ø 50x38, PN max. 10 bar, barstdruk 30 bar, rol à 40 met industriële waterslang voor gebruik met bedrijfswater, mest en lichte zuren en logen. LET OP: Deze slangen worden verzonden door een transportbedrijf vanuit het distributiecentrum in Nederland.

Kenmerk:

  • Kern: SBR, zwart, glad
  • buitenplafond: SBR, zwart, stofpatroon
  • Barstdruk: 30 bar
  • Rollengte: 40 m
  • Buigradius min.: 304 mm
  • Buitendiameter slang: 50 mm
  • Binnendiameter slang: 38 mm
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Temperatuurbereik max.: 80 °C
  • Temperatuurbereik min.: -30 °C