PTFE-slang, naturel, slang-ø 8x6, rol van 50 m

Artikelnummer: 113872
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 113872
EAN/GTIN 4047322068475
Nummer fabrikant 113872
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

PTFE-slang, naturel, temperatuurbereik -60 °C tot 260 °C, slang-ø 8x6, PN bij 20 °C max. 18 bar, rol à 50 met PTFE-slang met uitstekende glij-eigenschappen in combinatie met een hoge temperatuurbestendigheid van max. 260 °C. Bestand tegen de meeste agressieve media. Zeer lage wrijvingscoëfficiënt. De slang voldoet aan de eisen van de voedselverordening FDA 21 CFR 177.1550.

Kenmerk:

  • Kleur: naturel
  • Rollengte: 50 m
  • Buigradius min.: 30 mm
  • Buitendiameter slang: 8 mm
  • Binnendiameter slang: 6 mm
  • Temperatuurbereik max.: 260 °C
  • Temperatuurbereik min.: -60 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 20 °C: 18 bar