PUR-slang (Streamline), slang-ø 16x11, rol van 50 m

Artikelnummer: 113868
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Artikelnummer 113868
EAN/GTIN 4047322393287
Nummer fabrikant 113868
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

PUR-slang (Streamline), temperatuurbereik -30 °C tot 60 °C, slang-ø 16x11, PN bij 20 °C max. 12 bar, rol à 50 met weefselversterkte polyurethaanslang passend bij onze veiligheidskoppelingen met ”stream line”-aansluiting.

Kenmerk:

  • Rollengte: 50 m
  • Buigradius min.: 60 mm
  • Buitendiameter slang: 16 mm
  • Binnendiameter slang: 11 mm
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -30 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 20 °C: 12 bar

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen