PUR-slang (Streamline), slang-ø 12x8, rol van 50 m

Artikelnummer: 113866
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 113866
EAN/GTIN 4047322393263
Nummer fabrikant 113866
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

PUR-slang (Streamline), temperatuurbereik -30 °C tot 60 °C, slang-ø 12x8, PN bij 20 °C max. 16 bar, rol à 50 met weefselversterkte polyurethaanslang passend bij onze veiligheidskoppelingen met ”stream line”-aansluiting.

Kenmerk:

  • Rollengte: 50 m
  • Buigradius min.: 35,2 mm
  • Buitendiameter slang: 12 mm
  • Binnendiameter slang: 8 mm
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -30 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 20 °C: 16 bar