Werkplaats slang van zacht PVC, oliebestendig, slang-ø 19x12, 7, 50 m

Artikelnummer: 113861
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 113861
EAN/GTIN 4047322405928
Nummer fabrikant 113861
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Werkplaats slang, zacht PVC, oliebestendig, temperatuur: -20 °C tot 60 °C, slang-ø 19x12, 7, PN bij 23 °C max. 16 bar, rollengte 50 met werkplaatsslang voor de hoogste eisen. Extreem flexibel (ook bij lage temperaturen), hoge olie- en mediabestendigheid, lange levensduur en uiterst bestand tegen mechanische belastingen (drukvervorming, buigcycli, drukimpulsen).

Kenmerk:

  • Kern: Zacht PVC, rood, oliebestendig
  • buitenplafond: Zacht PVC, zwart, oliebestendig
  • Barstdruk: 64 bar
  • drukdrager: zeer sterk polyesterweefsel
  • Rollengte: 50 m
  • tussenlaag: Zacht PVC, zwart
  • Buigradius min.: 50 mm
  • Buitendiameter slang: 19 mm
  • Binnendiameter slang: 12,7 mm
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C
  • Maximale werkdruk bij 23 °C: 16 bar