Speciale pneumatische slang van PVC, slangdiameter 11, 6x9, rol van 50 m

Artikelnummer: 113816
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 113816
EAN/GTIN 4047322030953
Nummer fabrikant 113816
L-nummer L00970 130741
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Speciale pneumatische slang van PVC, temperatuur: -10 °C tot 60 °C, slang-ø 11, 6x9, PN bij 20 °C max. 30 bar, rol van 50 m, blauw. Flexibele, hoogwaardige PVC-slang met gladde binnencoating en omvlechting van geïmpregneerd speciaal weefsel voor hogere drukken. Zeer goed bestand tegen zoutoplossingen, verdunde zuren en basen, vetten en minerale oliën.

Kenmerk:

  • Kleur: blauw
  • Materiaal: PVC met geïntegreerd speciaal weefsel
  • Rollengte: 50 m
  • Buigradius min.: 70 mm
  • Buitendiameter slang: 11,6 mm
  • Binnendiameter slang: 9 mm
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 20 °C: 30 bar