Speciale pneumatische slang van PVC, slangdiameter 10, 2x8, rol van 50 m

Artikelnummer: 113815
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 113815
EAN/GTIN 4047322030946
Nummer fabrikant 113815
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Speciale pneumatische slang van PVC, temperatuur: -10 °C tot 60 °C, slang-ø 10, 2x8, PN bij 20 °C max. 35 bar, rol van 50 m, blauw. Flexibele, hoogwaardige PVC-slang met gladde binnencoating en omvlechting van geïmpregneerd speciaal weefsel voor hogere drukken. Zeer goed bestand tegen zoutoplossingen, verdunde zuren en basen, vetten en minerale oliën.

Kenmerk:

  • Kleur: blauw
  • Materiaal: PVC met geïntegreerd speciaal weefsel
  • Rollengte: 50 m
  • Buigradius min.: 65 mm
  • Buitendiameter slang: 10,2 mm
  • Binnendiameter slang: 8 mm
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 20 °C: 35 bar

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen