Speciale pneumatische slang van PVC, slangdiameter 8, 2x6, rol van 50 m

Artikelnummer: 113814
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 113814
EAN/GTIN 4047322030939
Nummer fabrikant 113814
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Speciale pneumatische slang van PVC, temperatuur: -10 °C tot 60 °C, slang-ø 8, 2x6, PN bij 20 °C max. 40 bar, rol van 50 m, blauw. Flexibele, hoogwaardige PVC-slang met gladde binnencoating en omvlechting van geïmpregneerd speciaal weefsel voor hogere drukken. Zeer goed bestand tegen zoutoplossingen, verdunde zuren en basen, vetten en minerale oliën.

Kenmerk:

  • Kleur: blauw
  • Materiaal: PVC met geïntegreerd speciaal weefsel
  • Rollengte: 50 m
  • Buigradius min.: 60 mm
  • Buitendiameter slang: 8,2 mm
  • Binnendiameter slang: 6 mm
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 20 °C: 40 bar