PVC-weefsel slang, felgroen, slang-ø 20x13, rol à 50 m

Artikelnummer: 113782
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 113782
EAN/GTIN 4047322248914
Nummer fabrikant 113782
L-nummer L00970 130720
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

PVC-weefselbuis felgroen, temperatuur: max. 60 °C, slang-ø 20x13, PN bij 23 °C max. 20 bar lucht, 15 bar vloeistoffen, rol à 50 met flexibele, drukbestendige, slijtvaste standaardslang voor een breed toepassingsgebied in de industrie, machine- en apparatenbouw, ambacht en laboratoria. - voldoet aan de levensmiddelenverordening (EU) nr. 10/2011, simulatiemiddelen A, B, C - hoge chemische bestendigheid bij het doorlaten van gasvormige en vloeibare media - hoogwaardige materiaalsamenstelling garandeert een lange levensduur en een verhoogde UV-bescherming

Kenmerk:

  • Rollengte: 50 m
  • Bedrijfsdruk: bij 23 °C max. 20 bar lucht/gas, max. 15 bar vloeistoffen
  • Buigradius min.: 51 mm
  • Buitendiameter slang: 20 mm
  • Binnendiameter slang: 13 mm
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -15 °C