PVC-weefselbuis, buisdiameter 10x4, rol van 50 m

Artikelnummer: 113718
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 113718
EAN/GTIN 4047322031974
Nummer fabrikant 113718
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

PVC-weefselbuis, temperatuur: -15 °C tot 60 °C, slang-ø 10x4, PN bij 23 °C max. 15 bar lucht, 20 bar vloeistoffen, rol à 50 met flexibele, drukbestendige, slijtvaste standaardslang voor een breed toepassingsgebied in de industrie, machine- en apparatenbouw, ambacht en laboratoria. - voldoet aan de levensmiddelenverordening (EU) nr. 10/2011, simulatiemiddelen A, B, C - hoge chemische bestendigheid bij het doorlaten van gasvormige en vloeibare media - hoogwaardige materiaalsamenstelling garandeert een lange levensduur en een verhoogde UV-bescherming

Kenmerk:

  • Rollengte: 50 m
  • Buigradius min.: 16 mm
  • Buitendiameter slang: 10 mm
  • Binnendiameter slang: 4 mm
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -15 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 23 °C: 15 bar
  • max. Bedrijfsdruk vloeistoffen bij 23 °C: 20 bar