Polyurethaanslang, slang-ø 12x1, 5 mm, naturel, rol van 100 m

Artikelnummer: 113710
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 113710
EAN/GTIN 4047322399654
Nummer fabrikant 113710
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Polyurethaanslang (PUR), temperatuur: -20 °C tot 60 °C, slang-ø 12x1, 5 mm, PN bij 23 °C max. 8 bar, naturel, rol van 100 m in kartonnen doos. Polyurethaanslangen worden gekenmerkt door een zeer hoge flexibiliteit en een daarmee samenhangende kleine buigradius in een breed temperatuurbereik. Ze zijn nog flexibeler dan LD-PE-slangen en hebben een hoge slijtvastheid, zeer goede koudeflexibiliteit, een geringe blijvende vervorming na langdurige belasting, goede bestendigheid tegen de meeste oliën, vetten, alifatische koolwaterstoffen en zuurstof. De belangrijkste toepassingen: - pneumatische of hydraulische (mini-hydraulica) leidingen - machinebouw - motorbouw - meet- en regeltechniek - zeer geschikt voor gebruik van steekverbindingen, omdat ze aan de buitenkant gekalibreerd zijn

Kenmerk:

  • Kleur: naturel
  • Wanddikte: 1,5 mm
  • Rollengte: 100 m
  • Buitendiameter slang: 12 mm
  • Binnendiameter slang: 9 mm
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 23 °C: 8 bar