DUO - polyamideslang (PA 12), slangdiameter 8x6, rollengte 25 m

Artikelnummer: 113583
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 113583
EAN/GTIN 4047322205757
Nummer fabrikant 113583
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

DUO - polyamideslang (PA 12), temperatuur: -60 °C tot 100 °C, slang-ø 8x6, PN bij 23 °C max. 19 bar, rollengte 25 met DUO-slangen van polyamide PA 12. PA 12 heeft een uitstekende slagvastheid en kerfslagvastheid, zelfs bij lage temperaturen tot -60 °C, is corrosiebestendig en geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Het heeft een lage wateropname en daardoor een goede maatvastheid bij wisselende omgevingsvochtigheid. PA 12 is bestand tegen vetten, olie, brandstof, hydraulische vloeistoffen, alkaliën en zoutoplossingen. Voldoende UV-bestendigheid is alleen gegarandeerd bij zwarte kleur. PA-DUO-slangen zijn niet geschikt voor gebruik met koppelingen. Geschikt voor vacuüm tot 12x9 mm.

Kenmerk:

  • Kleur: blauw / zwart
  • Rollengte: 25 m
  • Buitendiameter slang: 8 mm
  • Binnendiameter slang: 6 mm
  • Temperatuurbereik max.: 100 °C
  • Temperatuurbereik min.: -60 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 23 °C: 19 bar