Polyamideslang, slang-ø 14x12, rood, rol van 25 m

Artikelnummer: 113561
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 113561
EAN/GTIN 4047322282116
Nummer fabrikant 113561
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Polyamideslang (PA 12 PHL), temperatuur: -40 °C tot 80 °C, slang-ø 14x12, PN bij 20 °C max. 10 bar, rood, rol à 25 met PA 12 heeft een lage wateropname en daardoor een goede maatvastheid bij wisselende omgevingsvochtigheid. Het is bestand tegen vetten, olie, brandstoffen, hydraulische vloeistoffen, alkaliën en zoutoplossingen. Voldoende UV-bestendigheid is alleen mogelijk met zwarte kleurstof! Zeer geschikt voor gebruik met stekkerverbindingen. Geschikt voor vacuüm tot 12x9 mm. Belangrijkste toepassingsgebieden: - Persluchtleidingen (lage druk) in de industrie en ambacht - Hydraulische leidingen (mini-hydraulica) in de meet- en regeltechniek - En buitenleidingen voor vloeibare en strooibare stoffen - Persluchtreminstallaties in motorvoertuigen en aanhangwagens (DIN 73378:1996-02 en DIN 74324-1:1996-02) - Kracht- en smeermiddeltoevoersystemen - Vacuümleidingen

Kenmerk:

  • Kleur: rood
  • Rollengte: 25 m
  • Buitendiameter slang: 14 mm
  • Binnendiameter slang: 12 mm
  • Temperatuurbereik max.: 80 °C
  • Temperatuurbereik min.: -40 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 20 °C: 10 bar