Sinterbronze geluiddemper, sleuf, G 1, 0 - 8 bar

Artikelnummer: 113352
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 113352
EAN/GTIN 4047322368896
Nummer fabrikant 113352
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Sinterbronze geluiddemper, sleuf, G 1, werkdruk 0 - 8 bar, bedrijfstemperatuur -10 °C tot 250 °C. Voor het verminderen van afvoerluchtgeluiden bij pneumatische installaties.

Kenmerk:

  • A: 15,0 mm
  • B: 75,0 mm
  • C: 26,5 mm
  • Schroefdraad: G 1
  • Materiaal: Sinterbrons
  • Bedrijfsdruk max.: 8 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 0 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 250 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C
  • Geluidsniveau bij 6 bar: 71-108 dB