TYROLIT Vezelschijf QUICK-CHANGE 50xS CA-P93 PE Y CA60 PREMIUM staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 112988
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 112988
EAN/GTIN 9003171129885
Nummer fabrikant 112988
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bovendien is dit product zeer betrouwbaar, breken er minder korrels uit en heeft het een grotere zijstabiliteit.

Kenmerk:

  • Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
  • Specificatie : CA-P93 PE Y CA60
  • Afmeting (D x DEVICE): 50 x S mm
  • diameter: 50 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Optimale agressiviteit garandeert een maximale materiaalverwijdering
  • Zeer duurzaam gereedschap dankzij de drielaagse productconstructie in combinatie met keramisch korund en een koellaag
  • Robuuste constructie zorgt voor minimale korreluitbreuk en een zeer hoge randstevigheid

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Toepassing:

  • Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde, moeilijk bereikbare oppervlakken van staal en roestvrij staal

Advies:

  • Korrelgrootte 36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen