Hoekstuk, binnen/buiten, G/R 3/8, roestvrij staal 1.4404

Artikelnummer: 112816
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 112816
EAN/GTIN 4047322269575
Nummer fabrikant 112816
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hoekstuk, binnen/buiten, G/R 3/8, maximale werkdruk 150 bar, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 150 °C, roestvrij staal 1.4404.

Kenmerk:

  • L1: 28,0 mm
  • L2: 24,5 mm
  • Schroefdraad: G/R 3/8
  • Bedrijfsdruk max.: 150 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C