Verdeelbuis, 4 uitgangen, ingang 2x1, uitgang 4x1/2 AG, MS

Artikelnummer: 112574
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 112574
EAN/GTIN 4047322385121
Nummer fabrikant 112574
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verdeelbuis, 4 uitgangen, ingang 2 x 1 met PTFE-afdichtring, uitgang 4 x buitendraad 1/2, messing. Voor montage van persluchtonttappingspunten. Eindverbindingen 1 x buitenschroefdraad en 1 x binnenschroefdraad, uitgangen naar keuze met buitenschroefdraad of binnenschroefdraad.

Kenmerk:

  • C: 50,0 mm
  • L: 213,0 mm
  • Uitvoering: Afdichtring op AG
  • Buitendiameter buis: 31 mm
  • afdichtingsmateriaal: PTFE
  • Ingangsdraad: G 1 IG
  • Draadaansluiting: G 1/2 AG
  • Doorlopende schroefdraad: G 1 AG
  • Aantal vertrekkers: 4
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar