Verdeelstrip, uitgangen aan beide zijden, 2 x 3/8, 2 + 2 x 1/4, aluminium

Artikelnummer: 112552
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 112552
EAN/GTIN 4047322169851
Nummer fabrikant 112552
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verdeelstrip, uitgangen aan beide zijden voor en achter, ingang 2 x 3/8, uitgang 2 + 2 x 1/4, aluminium. Voor eenvoudige montage van persluchtontappingspunten (schroefverbindingen, stekkerverbindingen, koppelingen enz.). Naar keuze met 2, 3, 4 of 6 uitgangen, enkelzijdig of dubbelzijdig.

Kenmerk:

  • A: 40,0 mm
  • B: 18,0 mm
  • C: 36,0 mm
  • L: 72,0 mm
  • Ingangsdraad: G 3/8 IG
  • Draadaansluiting: G 1/4 IG
  • Doorlopende schroefdraad: G 3/8 IG
  • Aantal vertrekkers: 2 + 2