Verdeelstrip, uitgangen aan één zijde, ingang 2x1/4, uitgang 3x1/8

Artikelnummer: 112529
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 112529
EAN/GTIN 4047322387033
Nummer fabrikant 112529
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verdeelstrip, uitgangen aan één kant aan de voorkant, ingang 2 x 1/4, uitgang 3 x 1/8, aluminium. Voor eenvoudige montage van persluchtontappingspunten (schroefverbindingen, stekkerverbindingen, koppelingen enz.). Naar keuze met 2, 3, 4 of 6 uitgangen, enkelzijdig of dubbelzijdig.

Kenmerk:

  • A: 30,0 mm
  • B: 15,0 mm
  • C: 30,0 mm
  • L: 90,0 mm
  • Ingangsdraad: G 1/4 IG
  • Draadaansluiting: G 1/8 IG
  • Doorlopende schroefdraad: G 1/4 IG
  • Aantal vertrekkers: 3