Verdeelstrip, uitgangen aan één kant, ingang 2x1/8, uitgang 3xM5

Artikelnummer: 112525
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Artikelnummer 112525
EAN/GTIN 4047322386982
Nummer fabrikant 112525
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verdeelstrip, uitgangen aan één kant aan de voorkant, ingang 2 x 1/8, uitgang 3 x M5, aluminium. Voor eenvoudige montage van persluchtontappingspunten (schroefverbindingen, stekkerverbindingen, koppelingen enz.). Naar keuze met 2, 3, 4 of 6 uitgangen, enkelzijdig of dubbelzijdig.

Kenmerk:

  • A: 20,0 mm
  • B: 15,0 mm
  • C: 15,0 mm
  • L: 60,0 mm
  • Ingangsdraad: G 1/8 IG
  • Draadaansluiting: M5 IG
  • Doorlopende schroefdraad: G 1/8 IG
  • Aantal vertrekkers: 3