Mano-aansluitingsschroefverbinding, G 1/2 binnen Buiten-Ø buis 6, ES 1.4571

Artikelnummer: 112461
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 112461
EAN/GTIN 4047322127080
Nummer fabrikant 112461
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Manometer-aansluitfitting, G 1/2 binnen, buitendiameter buis 6 mm, PN max. 630 bar, roestvrij staal 1.4571. Geschikt voor perslucht, vloeistoffen, aardgas en hydraulica. Niet geschikt voor stikstof, zuurstof, helium, waterstof of lasgassen!

Kenmerk:

  • L1: 46,0 mm
  • PN: 630 bar
  • Schroefdraad: G 1/2
  • Materiaal: Edelstaal 1.4571
  • Buitendiameter buis: 6 mm