1/4″ Hi-Lok dopsleutelverlengstuk L.152mm

Artikelnummer: 11240013
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 11240013
EAN/GTIN 4018754012527
Nummer fabrikant 11240013
L-nummer L60010 4612
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • met vergrendelsysteem zoals ratel nr. 415SGH N
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d: 13 mm
  • Uitgang vierkant extern (inch): 1/4″
  • Gr.: 6
  • Lengte mm (L): 152 mm
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 1/4″
  • Gewicht: 66 g