Verstelbare rechte schroefverbinding, afdichtingsconus, ES, Ø 10 mm, FKM

Artikelnummer: 112334
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 112334
EAN/GTIN 4047322215688
Nummer fabrikant 112334
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verstelbare rechte schroefverbinding, afdichtingsconus, moer M16x1, 5 binnen buis-buiten-Ø 10 mm, PN max. 315 bar, roestvrij staal 1.4571, FKM. Uitvoering met cilindrische schroefdraad en FKM-afdichting. Geschikt voor perslucht, vloeistoffen, aardgas en hydraulica. Niet geschikt voor stikstof, zuurstof, helium, waterstof of lasgassen!

Kenmerk:

  • L1: 40,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Materiaal: Roestvrij staal 1.4571 (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 10 mm
  • afdichtingsmateriaal: FKM
  • Binnenste schroefdraad: M16x1,5