Verstelbare hoekverbinding, afdichtingsconus, buis-AØ22 ES, FKM

Artikelnummer: 112324
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 112324
EAN/GTIN 4047322215497
Nummer fabrikant 112324
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verstelbare hoekverbinding, afdichtingsconus, moer M30x2, 0 binnen buitendiameter buis 22 mm, PN max. 160 bar, roestvrij staal 1.4571, FKM. Uitvoering met cilindrische schroefdraad en FKM-afdichting. Geschikt voor perslucht, vloeistoffen, aardgas en hydraulica. Niet geschikt voor stikstof, zuurstof, helium, waterstof of lasgassen!

Kenmerk:

  • L1: 44,0 mm
  • PN: 160 bar
  • Materiaal: Roestvrij staal 1.4571 (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 22 mm
  • afdichtingsmateriaal: FKM
  • Binnenste schroefdraad: M30x2,0