Moer, M16x1, 5, buitendiameter buis 10 mm, messing vernikkeld

Artikelnummer: 112057
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 112057
EAN/GTIN 4047322162500
Nummer fabrikant 112057
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Moer, M16x1, 5, buitendiameter buis 10 mm, werkdruk max. 60 bar, temperatuur max. 150 °C, messing vernikkeld.

Kenmerk:

  • Schroefdraad: M16x1,5 IG
  • Materiaal: Messing vernikkeld
  • Buitendiameter buis: 10 mm
  • Bedrijfsdruk max.: 60 bar
  • Temperatuurbereik max.: 150 °C