Moer, M12x1, 0, buitendiameter buis 8 mm, messing vernikkeld

Artikelnummer: 112056
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 112056
EAN/GTIN 4047322162494
Nummer fabrikant 112056
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Moer, M12x1, 0, buitendiameter buis 8 mm, werkdruk max. 60 bar, temperatuur max. 150 °C, messing vernikkeld.

Kenmerk:

  • Schroefdraad: M12x1,0 IG
  • Materiaal: Messing vernikkeld
  • Buitendiameter buis: 8 mm
  • Bedrijfsdruk max.: 60 bar
  • Temperatuurbereik max.: 150 °C