T-koppeling, buisbuitendiameter 4 mm, SW 9, SW1 10, messing vernikkeld

Artikelnummer: 112040
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 112040
EAN/GTIN 4047322161633
Nummer fabrikant 112040
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

T-koppeling, buisbuitendiameter 4 mm, SW 9, SW1 10, maximale werkdruk 60 bar, maximale temperatuur 150 °C, vernikkeld messing.

Kenmerk:

  • L1: 44,0 mm
  • L2: 21,0 mm
  • SW: 9 mm
  • SW 1: 10 mm
  • Materiaal: Messing vernikkeld
  • Buitendiameter buis: 4 mm
  • Bedrijfsdruk max.: 60 bar
  • Temperatuurbereik max.: 150 °C