T-schroefkoppeling, R 3/8 buiten Buiten-Ø buis 12 mm, messing vernikkeld

Artikelnummer: 112036
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 112036
EAN/GTIN 4047322161565
Nummer fabrikant 112036
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

T-schroefkoppeling, R 3/8 buiten Buitendiameter buis 12 mm, SW 15, SW1 22, werkdruk max. 60 bar, temperatuur max. 150 °C, messing vernikkeld.

Kenmerk:

  • L1: 69,0 mm
  • L2: 25,5 mm
  • SW: 15 mm
  • SW 1: 22 mm
  • Schroefdraad: R 3/8 AG
  • Materiaal: Messing vernikkeld
  • Buitendiameter buis: 12 mm
  • Bedrijfsdruk max.: 60 bar
  • Temperatuurbereik max.: 150 °C