Opschroefbare slangtule, G 1/2 binnen voor slang LW 6, ES 1.4571

Artikelnummer: 111781
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 111781
EAN/GTIN 4047322056250
Nummer fabrikant 111781
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Opschroefbare slangtule, G 1/2 binnen voor slang LW 6, SW 24, roestvrij staal 1.4571, werkdruk max. 60 bar, bedrijfstemperatuur max. 150 °C.

Kenmerk:

  • L1: 39,0 mm
  • L2: 14,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Schroefdraad: G 1/2
  • Materiaal: Edelstaal 1.4571
  • voor slang: LW 6mm
  • Werkdruk max.: 60 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C