Spantanghouder, spantang ER25, 250 430E, 31.2525ABCV

Artikelnummer: 111670
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 111670
EAN/GTIN 4069739022512
Nummer fabrikant 31.2525ABCV
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI25, spantanghouder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 31.2525ABCV
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 60
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 85 mm
  • Functionele lengte (WF): 60 mm
  • Schachtgrootte: VDI25
  • Afmeting interface: Spantang ER25
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling