1/4″ Bit ratel RSW.16° L.117mm

Artikelnummer: 11131011
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
Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 11131011
EAN/GTIN 4018754182480
Nummer fabrikant 11131011
L-nummer L60010 4250
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ergonomisch met 2-componenten handvat voor optimale grip en een comfortabele grip.
  • binnenzeskant met ringvormige drukveer - bits zijn gemakkelijk in te brengen, vergrendelen stevig op hun plaats en zijn er gemakkelijk weer uit te trekken.
Eigenschappen:
  • omschakelbaar
  • 22 tanden
  • met 2-componenten handgreep
  • Binnenzeskant 1/4″ met ringvormige drukveer
  • voor bitschroevendraaierbussen 1/4″
  • DIN 3126 / ISO 1173 Formulier D 6.3

Kenmerk:

  • a: 12 mm
  • Alloy: Chroom-legering-staal, verchroomd
  • Zeskant aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • Lengte mm (L): 117 mm
  • Aantal tanden: 22
  • Gewicht: 76 g
  • Breedte mm (b): 22 mm
  • Werkhoek: 16°

Geschikte producten