Kerngat-trappencentreerboor HSS-E A, ongecoat, Voor schroefdraad: M5

Artikelnummer: 111310 M5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 332/2
  • Type: A
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / -0,05
  • Verzinkhoek: 60

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 332/2
Type A
Tolerantie nominale ⌀ 0 / -0,05
Verzinkhoek 60 graden
Snijrichting rechts
Schacht Cilinderschacht met h7
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Nominale ⌀ DC 4,2 mm
⌀ D1 1. Trap met afschuining ±0,05 5,3 mm
⌀ D2 2. trap 10 mm
Traphoogte L1 1. trap 13 mm
Traphoogte L2 2. trap 15,1 mm
Voor werkstuk-⌀ 63 − 100 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Totale lengte L 67 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,07 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Centreerboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 111310 M5
EAN/GTIN 4062406101497
Nummer fabrikant 111310 M5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
65
Aluminium (kortspanend)
N
65
Aluminium > 10% Si
N
60
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
30
Staal < 1100 N/mm²
P
9
Staal < 1400 N/mm²
P
7
RVS < 900 N/mm²
M
7
GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Trappencentreerboor voor draad-kerngatcentreringen volgens vorm A.
Voor gecombineerde uitvoering van centrering, ingangsfase en kerngatboring in één bewerking.