{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Coating | ongecoat | |
| Snijmateriaal | HSS E | |
| Norm | DIN 333 | |
| Type | A | |
| Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
| Verzinkhoek | 60 graden | |
| Snijrichting | rechts | |
| Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
| Aantal snijkanten Z | 2 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Nominale ⌀ DC | 2 mm | |
| Voor werkstuk-⌀ | 15 − 20 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
| Schachttolerantie | h7 | |
| Totale lengte L | 45 mm | |
| Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Producttype | Centreerboor |
| Artikelnummer | 111050 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197000255 | |
| Nummer fabrikant | 111050 2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |