Combinatiehouder voor inwendige en uitwendige koeling, diameter 32 mm, 17.2532DMFT

Artikelnummer: 110814
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 110814
EAN/GTIN 4069739019031
Nummer fabrikant 17.2532DMFT
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI25, cilindrische houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 17.2532DMFT
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 54
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 32 mm
  • Sledelengte (LPR): 99,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 75 mm
  • Schachtgrootte: VDI25
  • Afmeting interface: Ø 32,0 (kotter) mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling