Schotverbinding, bevestigingsmoeren, M16x1, 0, slang 12/9, POM

Artikelnummer: 110752
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 110752
EAN/GTIN 4047322029315
Nummer fabrikant 110752
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schotverbinding met bevestigingsmoeren, M16x1, 0 voor slang 12/9 mm, SW 19, werkdruk 0-10 bar, temperatuur: -10 °C tot 60 °C, POM.

Kenmerk:

  • L1: 60,0 mm
  • SW: 19 mm
  • Schroefdraad: M16x1,0 AG
  • Materiaal: POM
  • voor slang: 12/9 mm
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 0 bar
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C