T-verbinding voor slang 6/4 mm, SW1 12, SW2 10, ES 1.4404

Artikelnummer: 110715
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 110715
EAN/GTIN 4047322269407
Nummer fabrikant 110715
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

T-verbinding voor slang 6/4 mm, SW1 12, SW2 10, drukbereik max. 25 bar, temperatuur -40 °C tot 200 °C, roestvrij staal 1.4404. Zonder afdichtingen. Voor gebruik met agressieve media en bij hoge temperaturen. Schroefverbinding van roestvrij staal voor toepassingen die hoge eisen stellen aan dichtheid, druk en temperatuur. De onderdelen zijn vervaardigd zonder afdichtingsmateriaal, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor zeer hoge temperaturen of voor gebruik met agressieve vloeistoffen, waarbij bijvoorbeeld FPM niet meer compatibel is.

Kenmerk:

  • L1: 46,0 mm
  • L2: 22,5 mm
  • SW 1: 12 mm
  • SW 2: 10 mm
  • Materiaal: Edelstaal 1.4404
  • voor slang: 6/4 mm
  • Werkdruk max.: 25 bar
  • Aanbevolen slang: PTFE
  • Temperatuurbereik max.: 200 °C
  • Temperatuurbereik min.: -40 °C