Schott-schroefverbinding, M10x1, 0 voor slang 6/4, SW 14, ES 1.4571

Artikelnummer: 110681
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 110681
EAN/GTIN 4047322021357
Nummer fabrikant 110681
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schott-schroefverbinding, M10x1, 0 voor slang 6/4 mm, SW 14, roestvrij staal 1.4571.

Kenmerk:

  • L1: 44,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Schroefdraad: M10x1,0 AG
  • Materiaal: Edelstaal 1.4571
  • voor slang: 6/4 mm