Moer met knikbeschermingsveer voor slang 8/6, messing vernikkeld

Artikelnummer: 110665
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 110665
EAN/GTIN 4047322395076
Nummer fabrikant 110665
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Moer met knikbeschermingsveer voor slang 8/6 mm, SW 14, werkdruk max. 18 bar, messing vernikkeld.

Kenmerk:

  • SW: 14 mm
  • Schroefdraad: M12x1,0 IG
  • Materiaal: Messing vernikkeld
  • voor slang: 8/6 mm
  • Werkdruk max.: 18 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 300 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C